Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Krovni nosač gromobrana Obo Bettermann SIKA 8-10mm za PVC pokrove Plastika 140mm

Šifra: 2737933

EAN: 4012196388196

Obo Bettermann

5218999 - 165 R-8-10 OBG

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Promjer vodiča (mm)
8-10
Primjena
za PVC pokrove
Materijal držača
Plastika
Dužina nosača (mm)
140

Ostali podaci ili svojstva

Način pričvršćivanja vodiča
S utisnom obujmicom
Način montaže
Stezljivo
Materijal nosača
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije