Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Krunska pila BizLine 76mm 38mm Bi-metal HSS Cobalt 8%

Šifra: 2848633

EAN: 3700420308959

BizLine

BIZ 700888 - 700888

No product image

Za rezanje i uvrtanje nehrđajućeg čelika, drva, šperploče, plastike, MDF-a i gipsanih ploča s prijenosnim električnim ili pneumatskim strojevima, vertikalnim postoljima za bušenje, strojevima za bušenje/glodanje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Promjer (mm)
76
Rezna dubina (mm)
38

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije