Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište kutije Obo Bettermann osnova za GES9/55UV 367x367x55mm kvadratno 55mm od 55 do 80mm

Šifra: 2750693

EAN: 4012195678724

Obo Bettermann

7410060 - UGD55 250-3 9R

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Nazivna veličina (mm)
367x367x55
Model pokrova
kvadratno
Min. visina estriha (mm)
55
Područje niveliranja (mm)
od 55 do 80

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale prekrivene estrihom
Ne
Prikladno za zatvoreni podni kanal ispod estriha
Ne
Širina kanalice (mm)
od 190 do 250
Mogućnost ugradnje brtve
Ne
Mogućnost rastavljanja gornjeg s donjeg dijela
Ne
Podni lim
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije