Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište kutije Obo Bettermann UZD 350-3 R 70mm 70mm čelik

Šifra: 2750357

EAN: 4012195475545

Obo Bettermann

7410035 - UZD 350-3 R

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Min. visina estriha (mm)
70
Područje niveliranja (mm)
70
Materijal bočne stijenke
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale prekrivene estrihom
za zaprti tal.kanal
Prikladno za zatvoreni podni kanal ispod estriha
ni za zapr.podt.kan.
Visina kanalice (mm)
28
Širina kanalice (mm)
350
Mogućnost ugradnje brtve
z tesnila namest.
Mogućnost rastavljanja gornjeg s donjeg dijela
možnost talne poveza
Podni lim
spodnja plošča

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije