Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište kutije TEM ČATEŽ 273x182,5mm pravokutno 83-125mm čelik RB51-U 7M

Šifra: 2803455

EAN: 3831006992627

TEM ČATEŽ

RB51-U - 1728286

No product image

DOZA PODA UGRADBENOG KUĆIŠTA 7M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM ČATEŽ
Nazivna veličina (mm)
273x182,5
Model pokrova
pravokutno
Min. visina estriha (mm)
83-125
Materijal bočne stijenke
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale prekrivene estrihom
Da
Prikladno za zatvoreni podni kanal ispod estriha
Da
Visina kanalice (mm)
od 83 do 128
Širina kanalice (mm)
od 182 do 273
Mogućnost rastavljanja gornjeg s donjeg dijela
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije