Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište Obo Bettermann Mx 120805 CR3 125mm 80mm 57mm ALU IP66

Šifra: 2756056

EAN: 4012196622658

Obo Bettermann

2011386 - Mx 120805 CR3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
125
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
57
Matarijal kućišta
Aluminij
Kabelski ulaz
nesvinčena cev
Vrsta poklopca
Zatvoreno
Mogućnost dogradnje
Da
Površina
Ostalo
S montažnom pločicom
Ne
Prikladno za vanjsku primjenu
za upor.na prostem
Prikladno za zaštitu od udara munje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Prikladno za vanjsku uporabu
Da
Otporno na udarce
Ostalo
Funkcijska jedinica
Ostalo

Ostali podaci ili svojstva

Model pokrova
Zatvoreno
Vrsta premaza
NV2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije