Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište, priključni ormar RITTAL KX autobus Nadžbukno 400mm 300mm 155mm IP65

Šifra: 2803636

EAN: 4028177816688

RITTAL

1611000 - KX 1611.000

No product image

KUĆIŠTE SABIRNICE KX 400X300X155 MM, Čelični lim, RAL 7035, IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Način montaže
Nadžbukno
Dužina (mm)
400
Širina (mm)
300
Dubina (mm)
155
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Mogućnost dogradnje
Ne
Broj uvoda
0
Vrsta punjenja
Zglob
Materijal
Čelik
Bez halogena
Ne
Površina
Pretpremazano
S poklopcem
Ne
Pričvršćivanje poklopca
okidno
S prozirnim poklopcem
Ne
Mogućnost plombiranja
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
0
Funkcijska jedinica
Bez
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Materijal ploča debljine kabineta (mm)
1,25
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije