Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište, priključni ormar RITTAL Nadžbukno 300mm 380mm 210mm IP55 AX z ročaji

Šifra: 2806349

EAN: 4028177923140

RITTAL

6315250 - AX 6315.250

No product image

AX UPRAVLJAČKA PLOČA S KVAKAMA NA VRATIMA SPRIJEDA 380X300X210 MM, Čelični lim, aluminij, RAL 7035, IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Način montaže
Nadžbukno
Dužina (mm)
300
Širina (mm)
380
Dubina (mm)
210
Vrsta zaštite (IP)
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije