Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište SCHNEIDER 275mm 341mm 168mm Plastika IP66

Šifra: 2600301

EAN: 3606480165412

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTBS342916H

No product image

ABS oh. IP66 IK07 RAL7035 sučelje V 325 Š 275 D 160 vanj. V341Š291G168, nepr. poklopac H60

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
275
Visina (mm)
341
Dubina (mm)
168
Matarijal kućišta
Plastika
Kabelski ulaz
nesvinčena cev
Vrsta poklopca
Zatvoreno
Mogućnost dogradnje
Da
Površina
Bez
S montažnom pločicom
Ne
Prikladno za vanjsku primjenu
ni za zunanjo uporabo
Prikladno za zaštitu od udara munje
Ne
RAL broj
siva RAL 7035
Ugradbena dubina (mm)
160
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta pokrova
poklopac
Vrsta vrata
Bez
Transparentni poklopac/vrata
Ne
S bravom
Ne
Unutarnja dubina (mm)
160
Broj modula
0
Broj redaka
0
Broj uvoda vodiča
2
Prikladno za vanjsku uporabu
Da
Klasa zaštite
II
Otporno na udarce
IK07
Funkcijska jedinica
Bez
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Model pokrova
Zatvoreno
Materijal ploča debljine kabineta (mm)
12,5
Materijal debljine ploče vrata/poklopca (mm)
12,5
Broj otvora za prirubne ploče
0
Stupanj zaštite (NEMA)
4
Poklopac s otpuštanjem nadtlaka
Ne
Kvaliteta materijala za kućište
Ostalo
Vrsta premaza
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije