Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za elektroniku WAGO 280-801 5mm 40,2mm 29,2mm

Šifra: 2759880

EAN: 4044918270403

WAGO

280-801

No product image

Ohišje praznega vtiča komponente, sivo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Širina (mm)
5
Visina (mm)
40,2
Dubina (mm)
29,2

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Boja
siva
RAL broj
RAL 7042
Dimenzije rastera (TE)
1
Vrsta kućišta
Zatvoreno
Sa zaštitom
brez zaščite
S integriranom tehnologijom priključka tiskane pločice
ni pcb povezave
Moguća montaža na nosivu šinu
brez montaže letve
Moguća montaža na zid
ni stensko
Mogućnost nizanja kućišta
ni ohišje ob ohišju
S otvorima za prozračivanje
ni prezrač.odprtin

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije