Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za upravljanje/ signa. HARMONY 3M SIV IP66 Plastika

Šifra: 1112512

EAN: 3389110114812

SCHNEIDER ELECTRIC

XALD03

No product image

Tamno sivi poklopac praznog ormara sa svjetlosivim stalkom – 3 izreza

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj naredbenih položaja (M)
3
Broj gornjeg dijela kućišta
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Matarijal kućišta
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Promjer otvora (mm)
22,5
Konstrukcija kućišta
Kućište za površinsku montažu
Širina (mm)
68
Visina (mm)
136
Dubina (mm)
53

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije