Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za upravljanje/ signa. PLATINUM 2M SIV IP66,IP67,IP69K Plastika

Šifra: 1211774

EAN: 8013975206164

LOVATO

LPZP2A8

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Broj naredbenih položaja (M)
2
Broj gornjeg dijela kućišta
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP66,IP67,IP69K
Matarijal kućišta
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Promjer otvora (mm)
22
Konstrukcija kućišta
Kućište za površinsku montažu
Širina (mm)
72
Visina (mm)
117
Dubina (mm)
56
Kvaliteta materijala za kućište
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije