Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za upravljanje/ signa. SCHNEIDER 1M SIV IP65 Plastika

Šifra: 2615319

EAN: 3389110313123

SCHNEIDER ELECTRIC

XAPA1101 - Control & Signalling

No product image

Prazna upravljačka stanica – XAP-A – plastična – 1 otvor

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj naredbenih položaja (M)
1
Broj gornjeg dijela kućišta
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Matarijal kućišta
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Promjer otvora (mm)
30,5
Konstrukcija kućišta
Kućište za površinsku montažu
Širina (mm)
85
Visina (mm)
146
Dubina (mm)
87

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije