Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućište za upravljanje/ signa. SIRIUS ACT 3SU1801-0AA00-0AA2 1M ŽUT Plastika

Šifra: 2874549

EAN: 4011209968271

SIEMENS

3SU1801-0AA00-0AA2 - 3SU18010AA000AA2

No product image

Ohišje za komandne naprave, 22 mm, okroglo, plastično, rumeno, 1 komandna točka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj naredbenih položaja (M)
1
Broj gornjeg dijela kućišta
Rumena
Matarijal kućišta
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Promjer otvora (mm)
22,3
Širina (mm)
85
Visina (mm)
85
Dubina (mm)
64
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije