Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Podžbukno BIJ /PROZ 1vrst 12M 232mm 283mm 70mm IP40

Šifra: 1144681

EAN: 3838895456766

ETI

001101011 - ECM12PT

No product image

Stambeni ormar DIDO Podžbukni, bijele boje s prozirnim vratima, 1 vrsta širine 12M, dimenzija 232 mm 283 mm 70 mm, zaštita IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
12
Širina (mm)
232
Visina (mm)
283
Dubina (mm)
70
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
68
DIN tračnica
Da
EMV izvedba
Da
RAL broj
RAL 9010
Matarijal kućišta
Plastika
S bravom
brez ključavnico

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije