Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Podžbukno BIJ/BIJ 2vrst 12M / 24M 357mm 283mm 70mm IP40

Šifra: 1196645

EAN: 3838895456865

ETI

001101016 - ECM24PO

No product image

Stambeni ormar DIDO Podžbukni, bijele boje s bijelim vratima, 2 vrste širine 12M, ukupno 24M, dimenzija 357 mm 283 mm 70 mm, zaštita IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Podžbukno
Boja
bjela/bjela
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
12M / 24
Širina (mm)
357
Visina (mm)
283
Dubina (mm)
70
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Mogućnost dogradnje
Ne
RAL broj
7035
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Da
S bravom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije