Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Podžbukno BIJ/BIJ 2vrst 18M / 36M 392mm 357mm 106mm IP40 bela vrata

Šifra: 2728364

EAN: 3838895616955

ETI

001101084 - ECM 2x18PO

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Podžbukno
Boja
bjela/bjela
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
18M / 36
Širina (mm)
392
Visina (mm)
357
Dubina (mm)
106
Vrsta zaštite (IP)
IP40
S prozirnim poklopcem
bela vrata

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije