Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ 1vrst 12M 256mm 319mm 144mm IP65

Šifra: 1186191

EAN: 3838895551751

ETI

001101062 - ECH-12PT

No product image

Stanovanjska omarica DIDO N/O IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
12
Širina (mm)
256
Visina (mm)
319
Dubina (mm)
144
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
EMV izvedba
Da
RAL broj
siva RAL 7035
Matarijal kućišta
Plastika
S bravom
brez ključavnico

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije