Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ 1vrst 4M 201mm 128mm 120mm IP65

Šifra: 2713758

EAN: 3838895551713

ETI

001101060 - ECH-4G

No product image

Stanovanjska omarica DIDO N/O IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
4
Širina (mm)
201
Visina (mm)
128
Dubina (mm)
120
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
EMV izvedba
Da
RAL broj
siva RAL 7035
Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije