Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ /PROZ 1vrst 12M 287mm 236mm 112mm IP40

Šifra: 1144678

EAN: 3838895456568

ETI

001101001 - ECT12PT

No product image

Razvodni stambeni ormar DIDO Nadžbukni, bijele boje s prozirnim vratima, 1 vrsta širine 12M, dimenzija 287 mm 236 mm 112 mm, zaštita IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
12
Širina (mm)
287
Visina (mm)
236
Dubina (mm)
112
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
EMV izvedba
Da
RAL broj
RAL 9010
Matarijal kućišta
Plastika
S bravom
brez ključavnico

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije