Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ /PROZ 1vrst 8M 215mm 168mm 94mm IP40

Šifra: 1220481

EAN: 3838895456544

ETI

001101000 - ECT8PT

No product image

Stambeni ormar DIDO Nadžbukni, bijele boje s prozirnim vratima, 1 vrsta širine 8M, dimenzija 215 mm 168 mm 94 mm, zaštita IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
8
Širina (mm)
215
Visina (mm)
168
Dubina (mm)
94
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
EMV izvedba
Da
Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije