Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ /PROZ 3vrst 12M / 36M 482mm 287mm 112mm IP40

Šifra: 1144680

EAN: 3838895456629

ETI

001101004 - ECT36PT

No product image

Stambeni ormar DIDO Nadžbukni, bijele boje s prozirnim vratima, 3 vrste širine 12M, ukupno 36M, dimenzija 482 mm 287 mm 112 mm, zaštita IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
3
Širina u modularnim razmacima
12M / 36
Širina (mm)
482
Visina (mm)
287
Dubina (mm)
112
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

RAL broj
RAL 9010
S bravom
brez ključavnico

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije