Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ /PROZ 4vrst 12M / 48M 287mm 652mm 112mm IP40

Šifra: 1225469

EAN: 3838895551096

ETI

001101020 - ECT48PT

No product image

Stambeni ormar DIDO Nadžbukni, bijele boje s prozirnim vratima, 4 vrste širine 12M, ukupno 48M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
4
Širina u modularnim razmacima
12M / 48
Širina (mm)
287
Visina (mm)
652
Dubina (mm)
112
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije