Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ/BIJ 2vrst 12M / 24M 361mm 287mm 112mm IP40

Šifra: 1190756

EAN: 3838895456704

ETI

001101008 - ECT24PO

No product image

Stambeni ormar DIDO Nadžbukni, bijele boje s bijelim vratima, 2 vrste širine 12M, ukupno 24M, dimenzija 361 mm 287 mm 112 mm, zaštita IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DIDO
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bjela/bjela
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
12M / 24
Širina (mm)
361
Visina (mm)
287
Dubina (mm)
112
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

RAL broj
RAL 9010
S bravom
brez ključavnico

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije