Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar Easy9 Podžbukno BIJ 1vrst 8M 215mm 170mm 96,5mm IP40 zatemnjena vrata

Šifra: 2846587

EAN: 3606486369975

SCHNEIDER ELECTRIC

EZ9EUA108 - Easy9 EU

No product image

Easy9 EU, skriveni način rada. ormar, 1x8 m, 2 s PE/N kolektorima, zatamnjena vrata

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Easy9
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
8
Širina (mm)
215
Visina (mm)
170
Dubina (mm)
96,5
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
75
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Ne
EMV izvedba
Ne
RAL broj
9003
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
Zatvoreno
Transparentni poklopac/vrata
Da
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Stezaljka za uzemljenje
Da
Neutralni terminalni blok
Da
Signalna prolazna vrata
Da
Vrsta vrata
Jednostruki
Broj otvora za utičnice
0
S N razdvojnim dijelom
Ne
Mogućnost plombiranja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije