Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar EATON Podžbukno BIJ 2vrst 24 600mm 480mm 140mm IP30

Šifra: 2818743

EAN: 4015081132171

EATON

113689 - BF-U-2/48-C

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
24
Širina (mm)
600
Visina (mm)
480
Dubina (mm)
140
Vrsta zaštite (IP)
IP30

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
127
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Ne
EMV izvedba
Da
RAL broj
9016
Matarijal kućišta
Čelik
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
Zatvoreno
Transparentni poklopac/vrata
Ne
Unutarnja dubina (mm)
127
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Ugradbena visina (mm)
420
Ugradbena širina (mm)
560
Stezaljka za uzemljenje
Da
Neutralni terminalni blok
Da
Signalna prolazna vrata
Ne
Otporno na UV zrake
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije