Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar ECG Podžbukno BIJ 5vrst 346mm 842mm 87mm IP30 kovina Multimedijska

Šifra: 2805119

EAN: 3838895833260

ETI

001100134 - ECG70HMEDIA-I

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ECG
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
5
Širina (mm)
346
Visina (mm)
842
Dubina (mm)
87
Vrsta zaštite (IP)
IP30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije