Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 1vrst 12M 328mm 218mm 72mm IP40 prozorni pokrov

Šifra: 1181522

EAN: 8011564442047

GEWISS

GW40229TB

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 40CD
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
12
Širina (mm)
328
Visina (mm)
218
Dubina (mm)
72
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
81
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Ne
EMV izvedba
ni EMC
RAL broj
siva RAL 7035
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Da
Unutarnja dubina (mm)
65
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Tipkalo
Ugradbena visina (mm)
189
Ugradbena širina (mm)
293
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije