Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 2vrst 18M / 36M 465mm 505mm 85mm IP40 s prozirnim poklopc.

Šifra: 1064250

EAN: 8011564062511

GEWISS

GW40609

No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD, podometna, bela, 2 vrstici, 36 modulov (2x18M), IP40, s prozornim pokrovom.
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
GEWISS 40CD
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
2
Širina u modularnim razmacima
18M / 36
Širina (mm)
465
Visina (mm)
505
Dubina (mm)
85
Vrsta zaštite (IP)
IP40
S prozirnim poklopcem
prozorni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
85
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Ne
RAL broj
RAL 9016
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Da
Unutarnja dubina (mm)
101
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Ugradbena visina (mm)
465
Ugradbena širina (mm)
415
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije