Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 4vrst 18M / 72M 465mm 855mm 95mm IP40 bijela vratašca

Šifra: 1133888

EAN: 8011564224575

GEWISS

GW40891

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 40CD
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
4
Širina u modularnim razmacima
18M / 72
Širina (mm)
465
Visina (mm)
855
Dubina (mm)
95
Vrsta zaštite (IP)
IP40
S prozirnim poklopcem
bela vratca

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
95
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Ne
EMV izvedba
ni EMC
Vrsta poklopca
Priloženo
RAL broj
RAL 9016
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Ne
Unutarnja dubina (mm)
120
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Ugradbena visina (mm)
805
Ugradbena širina (mm)
415
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije