Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža BIJ / proz. 4vrst 18M / 72M 400mm 850mm 150mm IP40 S SPONKO N/PE

Šifra: 2780375

EAN: 8011564896765

GEWISS

GW40053BD

No product image

GEWISS 40CD stambeni ormar za montažu iznad glave u bijeloj boji s prozirnim vratima, 4 vrste širine 18M (ukupno 72M), dimenzija 850mm x 400mm x 150mm, IP40 zaštita S PRILOŽENOM N/PE KOPČOM
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
GEWISS 40CD
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
4
Širina u modularnim razmacima
18M / 72
Širina (mm)
400
Visina (mm)
850
Dubina (mm)
150
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
RAL broj
RAL 9016
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Da
Unutarnja dubina (mm)
48
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Tipkalo
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije