Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar HAGER FW Površinska montaža BIJ 5vrst 24M / 120M 571mm 941mm 150mm IP40

Šifra: 2600211

EAN: 3250614300615

HAGER

FW524W - 0118582782

No product image

Nadogradni stambeni ormar s ćelijama HAGER u 5 reda po 24M, ukupno 120M, BIJELE RAL9010 boje, IP40, bez spojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER FW
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
5
Širina u modularnim razmacima
24M / 120
Širina (mm)
571
Visina (mm)
941
Dubina (mm)
150
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
RAL broj
9010
Matarijal kućišta
Čelik
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
Zatvoreno
Transparentni poklopac/vrata
Ne
Unutarnja dubina (mm)
150
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne
Vrsta vrata
Jednostruki

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije