Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar KAEDRA Površinska montaža SIV 1vrst 12M 267mm 200mm 112mm IP65 s prozirnim poklopc.

Šifra: 1117407

EAN: 3303430134442

SCHNEIDER ELECTRIC

13444

No product image

Kaedra – za modularni uređaj – 1 otvor – 12 modula – 2 priključna bloka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Način montaže
Površinska montaža
Boja
siva
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
12
Širina (mm)
267
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
112
Vrsta zaštite (IP)
IP65
S prozirnim poklopcem
prozorni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
EMV izvedba
Ne
Vrsta poklopca
S izrezom
RAL broj
siva RAL 7035
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
Zatvoreno
Transparentni poklopac/vrata
Da
Unutarnja dubina (mm)
56
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Stezaljka za uzemljenje
Da
Neutralni terminalni blok
Da
Signalna prolazna vrata
Da
Vrsta vrata
Jednostruki
Broj otvora za utičnice
0
S N razdvojnim dijelom
Ne
Mogućnost plombiranja
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije