Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar Obo Bettermann 2008864 Površinska montaža SIV 1vrst 5 190mm 150mm 125mm IP66 s prozirnim poklopc.

Šifra: 2752861

EAN: 4012196465798

Obo Bettermann

2008864 - SDB 05L PC
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
Način montaže
Površinska montaža
Boja
siva
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
5
Širina (mm)
190
Visina (mm)
150
Dubina (mm)
125
Vrsta zaštite (IP)
IP66
S prozirnim poklopcem
prozorni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
EMV izvedba
Ne
Vrsta poklopca
S izrezom
RAL broj
siva RAL 7035
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
poklopac
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Da
S bravom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije