Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar SCHNEIDER Površinska montaža SIV 1vrst 8M 236mm 460mm 160mm IP65 prozirni pokl.

Šifra: 2611167

EAN: 3303430131908

SCHNEIDER ELECTRIC

13190 - Final distribution d

No product image

Kaedra – višenamjenska za utičnicu – 1 x 8 modula – 236 x 460 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Način montaže
Površinska montaža
Boja
siva
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
8
Širina (mm)
236
Visina (mm)
460
Dubina (mm)
160
Vrsta zaštite (IP)
IP65
S prozirnim poklopcem
prozorni pokr.

Ostali podaci ili svojstva

DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Da
Mogućnost dogradnje
Da
EMV izvedba
Ne
RAL broj
siva RAL 7035
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
Zatvoreno
Transparentni poklopac/vrata
Ne
Unutarnja dubina (mm)
91
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Da
Vrsta vrata
Jednostruki
Broj otvora za utičnice
0
S N razdvojnim dijelom
Ne
Mogućnost plombiranja
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije