Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar VOLTA Šuplji zid BIJ 1vrst 12M 315mm 321mm 87mm IP30 QC

Šifra: 2601106

EAN: 3250616614932

HAGER

VH12AT - 0118583469

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VOLTA
Način montaže
Šuplji zid
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
1
Širina u modularnim razmacima
12
Širina (mm)
315
Visina (mm)
321
Dubina (mm)
87
Vrsta zaštite (IP)
IP30

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
89
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Ne
Mogućnost dogradnje
Da
RAL broj
9010
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Ne
Unutarnja dubina (mm)
91,5
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Ugradbena visina (mm)
321
Ugradbena širina (mm)
314
Stezaljka za uzemljenje
Da
Neutralni terminalni blok
Da
Signalna prolazna vrata
Ne
Vrsta vrata
Jednostruki

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije