Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kućni ormar VOLTA Šuplji zid BIJ 3vrst Multimedijska 630,5mm 348mm 98mm IP30 Multimedijska, 3 utičnice, 850 °C

Šifra: 2604027

EAN: 3250616480230

HAGER

VH36NW - 0118583477

No product image

Multimedijski ugradbeni ormar za šuplje zidove s 3 reda, ugrađene 3 šukoutičnice, montažna ploča, DIN šina

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VOLTA
Način montaže
Šuplji zid
Boja
bijela
Broj redaka (vrst)
3
Širina u modularnim razmacima
Multimedijska
Širina (mm)
630,5
Visina (mm)
348
Dubina (mm)
98
Vrsta zaštite (IP)
IP30

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena dubina (mm)
89
DIN tračnica
Da
S montažnom pločicom
Da
Mogućnost dogradnje
Da
EMV izvedba
Ne
RAL broj
9010
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta pokrova
Vrata
Model pokrova
S izrezom
Transparentni poklopac/vrata
Ne
Unutarnja dubina (mm)
91,5
S bravom
Ne
Vrsta zatvaranja
Ostalo
Ugradbena visina (mm)
595
Ugradbena širina (mm)
314
Stezaljka za uzemljenje
Ne
Neutralni terminalni blok
Ne
Signalna prolazna vrata
Ne
Vrsta vrata
Jednostruki

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije