Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutije za stalni priključak PLEXO Podžbukno BIJ Plastika IP55 KABELSKI IZPUST 16A

Šifra: 2862804

EAN: 3414971884458

LEGRAND

069888L - Plexo

No product image

PLEXO P/O KABELSKI IZPUST 16A - BEL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Materijal
Plastika
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Dubina uređaja (mm)
61
Bez halogena
Da
Stezaljke
Bez
RAL broj (slično)
9003
Širina uređaja (mm)
85
Visina uređaja (mm)
85
Priključna tehnika
Bez stezaljke
Kvaliteta materijala
Termoplastično

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije