Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutije za stalni priključak PLEXO Podžbukno SIV Plastika IP55 KABELSKI IZPUST 20A

Šifra: 2862790

EAN: 3414971883796

LEGRAND

069849L - Plexo

No product image

PLEXO P/O KAB. IZPUST 20 A S PRIKLJ SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Način montaže
Podžbukno
Boja
siva
Materijal
Plastika
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Dubina uređaja (mm)
61
Bez halogena
Da
Stezaljke
Ostalo
RAL broj (slično)
7046
Širina uređaja (mm)
85
Visina uređaja (mm)
85
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Kvaliteta materijala
Termoplastično

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije