Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutna spojnica kabelske police Obo Bettermann RAA 630 FS 300mm 60mm čelik Neprekinuto cinčanje nije inox

Šifra: 2723859

EAN: 4012196379514

Obo Bettermann

6040446 - RAA 630 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Odlazna širina žlijeba za kabel (mm)
300
Visina žlijeba za kabel (mm)
60
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje
Nehrđajući čelik, uloženo
ni inox

Ostali podaci ili svojstva

NATO šablona rupa
Ne
Izvedba
Uključeni priključak
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Unutarnji promjer (mm)
50
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije