Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutna spojnica kabelske police Obo Bettermann RB 90 640 FS s okretnim zasunima 400mm 60mm Čelik, pocinčani

Šifra: 2600409

EAN: 4012196211630

Obo Bettermann

7001290 - RB 90 640 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Odlazna širina žlijeba za kabel (mm)
400
Visina žlijeba za kabel (mm)
60
Materijal
Čelik, pocinčani

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije