Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutna spojnica mrež. kab. pol. Obo Bettermann GRB 90 110 G 105mm 100mm 90 ST. čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2742436

EAN: 4012195456230

Obo Bettermann

6002370 - GRB 90 110 G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Unutarnja visina rešetke (mm)
105
Unutarnja širina rešetke (mm)
100
Kut
90 ST.
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Promjer žice (mm)
3,9
Oblik konstrukcije
Koljeno vodoravno
Izvedba
Bez priključka
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
PVC
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije