Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element Obo Bettermann RB 90 150 FS 110mm 500mm 90 ST. 150mm Bez priključka čelik Neprekinuto cinčanje bez

Šifra: 2761913

EAN: 4012196212415

Obo Bettermann

7001967 - RB 90 150 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina žlijeba za kabel (mm)
110
Širina žlijeba za kabel (mm)
500
Savijanje (kut)
90 ST.
Unutarnji promjer (mm)
150
Izvedba
brez priključka
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje
Boja
Bez

Ostali podaci ili svojstva

Promjena smjera
Vodoravno
Perforirana bočna stijenka
Ne
Montažne rupe na podu
Ne
NATO šablona rupa
Ne
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Kut
90 ST.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije