Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element Obo Bettermann RBM 90 610 FS 60mm 100mm 90 ST. Integrirani priključak čelik Neprekinuto cinčanje bez

Šifra: 2761791

EAN: 4012195881810

Obo Bettermann

6041130 - RBM 90 610 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina žlijeba za kabel (mm)
60
Širina žlijeba za kabel (mm)
100
Savijanje (kut)
90 ST.
Izvedba
Integriran priključek
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje
Boja
Bez

Ostali podaci ili svojstva

Promjena smjera
Vodoravno
Debljina materijala (mm)
1,25
Perforirana bočna stijenka
Ne
Montažne rupe na podu
Ne
NATO šablona rupa
Ne
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Kut
90 ST.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije