Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element parapet. kanala DLP UNUTARNJI za DLP 105mm 50mm 80-100st. Bijela

Šifra: 1122085

EAN: 3245060106027

LEGRAND

010602

No product image

Kutni element parapetni kanal LEGRAND UNUTRANJI 010602 za DLP, 105 x 50

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DLP
Izvedba
za DLP
Visina (mm)
105
Širina (mm)
50
Kut (st.)
80-100
Boja
Bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije