Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element parapet. kanala Obo Bettermann UNUTARNJI 145mm 110mm 90st. Plastika Čista bijela

Šifra: 2724740

EAN: 4012196419258

Obo Bettermann

6113070 - GK-IH53100RW

No product image

Promjenjivi unutarnji kut Obo Bettermann 90° GK-IH53100RW za OBO Bettermann kanal (za Rapid kanal 45-2; BR 53100)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina (mm)
145
Širina (mm)
110
Kut (st.)
90
Materijal
Plastika
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

RAL broj
RAL 6010

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije