Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element parapet. kanala Obo Bettermann vanjski 88mm 175mm 90st. Plastika Čista bijela

Šifra: 2724743

EAN: 4012196419975

Obo Bettermann

6113420 - GK-AH53165RW

No product image

Element prozorske klupice za kanal Rapid 45-2 165x53, Obo Bettermann varijabilni vanjski GK-AH53165RW 88mm 175mm 90st. PVC čisto bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina (mm)
88
Širina (mm)
175
Kut (st.)
90
Materijal
Plastika
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

RAL broj
RAL 9010

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije