Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni kanal Profil NIK QUADRO Pod kutom 30mm 20mm 2000mm Čista bijela

Šifra: 2767236

EAN: 3830022540713

Profil

3020K - QUADRO

No product image

Kutni instalacijski kanal Profil NIK QUADRO dimenzije: 30mm x 20mm x 2000mm, bijeli

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Profil
Izvedba
Pod kutom
Visina (mm)
30
Širina (mm)
20
Dužina (mm)
2000
Boja
Čista bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije