Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED cijev T5 izravno vezivanje MASTER LEDtube HE 20-35W 3000lm 840 G5 200st. bez zatamnjenja 1500mm Mat D brezdaljinsko uprav.FALSE

Šifra: 2809258

EAN: 8719514334403

PHILIPS

929002421302

No product image

T5 MASTER HE LED cijev ima snagu od 20W za 35W, neutralno bijelo svjetlo 4000K, svjetlosni tok 3000 lumena, G5 armature, radi samo na IZRAVNOM napajanju od 230VAC i nije prikladna za regulaciju svjetla (dim)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER LEDtube HE
Snaga svjetiljke (W)
20-35
Svjetlosni tok (lm)
3000
Boja svjetla
840
Postolje
G5
Kut zrake (st.)
200
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
1500
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
16,8999999999999
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Cijev, dvostrana
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
50000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
26
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
150
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
26
Svjetlosni tok (lm)
3900
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3900
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Boja svjetla
840
Temperatura boja (K)
4000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0908
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
200000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije