Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED cijev T5 izravno vezivanje MASTER LEDtube HO 10,5-24W 1600lm 840 G5 200st. bez zatamnjenjaFALSE 600mm Mat od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.FALSE

Šifra: 2848965

EAN: 8720169275317

PHILIPS

929003734402

No product image

T5 MASTER HO LED cijev ima snagu od 10,5W za 24W, neutralno bijelo svjetlo od 4000K, svjetlosni tok od 1600 lumena, G5 priključak, radi samo na DIRECT napajanju od 230VAC i nije prikladna za regulaciju svjetla (zatamnjenje).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER LEDtube HO
Snaga svjetiljke (W)
10,5-24
Svjetlosni tok (lm)
1600
Boja svjetla
840
Postolje
G5
Kut zrake (st.)
200
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
600
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
16,8999999999999
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Cijev, dvostrana
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
50000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
26
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
150
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
26
Svjetlosni tok (lm)
3900
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3900
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
152
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Hladno >5300 K
Boja svjetla
865
Temperatura boja (K)
6500
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0908
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
200000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,2
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 200 do 200
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
1600
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije